セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
男性用ワンタックパンツ DL2994
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44881404
品番
DL2994-0
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
フロントボタン留め
種別
パンツ
色
ホワイト
サイズ
4L
混率(%)
ツイル[ポリエステル80・綿20]
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
96
加工
SR加工
機能
制電
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
117.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。