セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
男性用ワンタックパンツ DL2994
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44881420
品番
DL2994-1
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
フロントボタン留め
種別
パンツ
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ツイル[ポリエステル80・綿20]
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
78
機能
制電・ストレッチ
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
99.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。