大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
1/2
注文コード
44881514
品番
1/2
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/2
内径d(Φmm)
13
厚さt(mm)
(最小)3.2
外径D(Φmm)
22.7
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)4.4