大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44881837
品番
7/16
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び寸法
7/16
内径d(Φmm)
11.4
厚さt(mm)
(最小)2.8
外径D(Φmm)
20.2
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)4