男性用ワンタックパンツ DL2996

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44881885 品番 DL2996-8
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様フロントボタン留め 種別パンツ アイスグレー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100[リップストップ] 股下(cm)78 ウエスト(cm)96 機能撥水・ストレッチ 股上(cm)28.5 ヒップ(cm)117.5
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする