大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
呼び寸法
M18
注文コード
44882966
品番
M18×50×4.5
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18
内径(Φmm)
18
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
50
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
内径公差(mm)
+0.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。