大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44883063
品番
M12×60×3.2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
鉄
厚さ(mm)
3.2
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
14
呼び寸法
M12
外径(Φmm)
60
表面処理
クロメート
内径公差(mm)
+0.7