※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼び寸法M11 注文コード44883221 品番M11×60×3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び寸法・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M11 厚さt(mm)3.2 外径D(Φmm)60 材質 種類角ワッシャー 表面処理生地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44883246
2016-12-28
用途:
スペーサー
グレース 様

厚みもちょうど良く価格も手頃で良かったです。少量があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする