※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 呼び寸法M12 注文コード44883237 品番M12×30×3.2
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は呼び寸法・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12 内径(Φmm)12 厚さt(mm)3.2 外径D(Φmm)30 材質 種類角ワッシャー 表面処理生地 内径公差(mm)+0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44883246
2016-12-28
用途:
スペーサー
グレース 様

厚みもちょうど良く価格も手頃で良かったです。少量があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする