ソファステップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44883319 品番E-131(BR)
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ひっかきキズに強い特殊生地を採用したペットのための段差の昇降をスムーズにするソファステップです。
足腰を痛めやすい種類のペットや、体格が小さい、お年を召しているなどケガの心配があるペットには特におすすめです。
ペットのサイズにあわせて段差バリエーションを2段・3段・4段とご用意しました。ゆるやかな段差の端は丸みをもたせ、足先の引っ掛かりに配慮したデザインです。

付属品本体、取扱説明書 材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(ハイテクポリエステル) 質量(kg)4.4 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×81×32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする