大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー小形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44883334
品番
M6×17×1.2
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
寸法d(mm)
6.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
17
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
厚さt(mm)
1.2