大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー小形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44883343
品番
M8×23×1.6
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
寸法d(mm)
9
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
23
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
厚さt(mm)
1.6