大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー小形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44883352
品番
M10×28×1.6
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
28
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
厚さt(mm)
1.6