大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー小形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44883377
品番
M16×45×3.2
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
寸法d(mm)
18
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
45
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
厚さt(mm)
3.2