ペットソファ オリバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44883380 品番E-141(G)
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボタン締めと鋲打ちがアクセントになったゴージャスなデザインのソファ。レトロな雰囲気も合わせもちお部屋に設置いただくことで、パッと目を惹く存在感で空間を華やかに演出します。
包み込むようなフワフワのクッションでくつろぎ度UP。表面は引っかきキズに強い特殊素材を採用しています。

付属品本体、クッション、脚部×4、取扱説明書 仕様納品形態:要組立(脚部取付) 材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(ハイテクポリエステル) 質量(kg)6.1 耐荷重(kg)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×41×32.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする