ペットソファ クーナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44883389 品番E-136(B)
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アシンメトリーなラインの背もたれは空間をスタイリッシュにデザイン。取り外しできるやわらかなクッション付きでゆっくりとくつろげます。また、ソファの背面に収納ポケット付でペットのおもちゃやおやつを収納しておくことができます。
クッションカバーは取り外して洗うことができます。

付属品本体、クッション、脚部×4、取扱説明書 仕様納品形態:要組立(脚部取付) 材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(ハイテクポリエステル) 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×40.5×40.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする