ペットソファ ロイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44883450 品番E-126(G)
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

やわらかな曲線を描く背もたれが印象的なペットソファ。大切なペットと過ごす空間作りのアクセントにも映えます。
座面下に収納スペースを設けたデザインで機能面も優れています。
ソファ表面は引っかきキズに強い特殊生地を採用しています。

付属品本体、脚部×4、取扱説明書 仕様納品形態:要組立(脚部取付) 材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り生地:ファブリック地(ハイテクポリエステル) 質量(kg)8.55 耐荷重(kg)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×46 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする