大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー小形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44883474
品番
M20×56×4.5
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
56
厚さt(mm)
4.5
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ニッケル