【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KPL-U10300

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44883477 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードKPL-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。

用途洗える医療用キーボード 寸法(mm)300×149×20.5 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-10〜60 各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃)0〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする