GETT
GETTの PC周辺機器
GETTの マウス
GETTの 有線マウス
【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44883529
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
光学センサー。
掃除や消毒が簡単です。
USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。
解像度1000cpi。
EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様
光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)
質量(g)
約74
ケーブル長(m)
USB:1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×61.6×36
分解能(dpi)
1000
保護等級
IP68
機能
スクロールホイール
インターフェース
USB
材質(ハウジング)
プラスチック
キー数
3
保証期間
2年
保管温度(℃)
-25〜80
各種認証
EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE
動作温度範囲(℃)
-25〜70
読取方式
レーザー式