【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10210

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44883547 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

IP68保護準拠の医療向けキーボード
抗菌加工
USB防水シリコンキャップ付き
LEDバックライト付き(TOUCH+モデル)
中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的
マグネットマウンティング
清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能
EN60601-1-2 Edition 4 準拠

仕様キータッチカーボン 材質シリコン 寸法(mm)(L×W×T)365×134×14.2 質量(g)約615 接続方式有線 保護等級IP68 インターフェースUSB2.0 キー数109(USレイアウト) 保証期間2年 保管温度(℃)-30〜 0 ケーブル長(cm)15 各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃)0〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする