大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー大形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44883562
品番
M10×32×2.3
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
寸法d(Φmm)
11
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
32
厚さt(mm)
2.3
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
内径d(Φmm)
11