大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー大形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44883571
品番
M16×52×4.5
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
寸法d(Φmm)
18
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
52
厚さt(mm)
4.5
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
内径d(Φmm)
18