BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BIGMAN(ビッグマン)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリルスタンド/ドリルガイド
ドリルガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44883574
品番
D-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。
付属品
チャックハンドル
ストローク(mm)
ドリルガイド(有効働き):215
使用ドリル
使用可能電気ドリル:幅80mmまで
チャック能力(mm)
10
寸法(cm)
全長39×横幅15×厚み4
適合ビット
使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下