iHelp
iHelpの 電動工具・充電工具アクセサリー
iHelpの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
iHelpの ドリルチャック
ビット差替式ドリルチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44883599
品番
IH-830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ビット差し替え式で、軸部が折れてもビットの交換で対応が可能。キーレス タイプ(専用工具いらずの楽々脱着)。【用途】6角軸ワンタッチチャックの充電工具用。丸軸タイプのドリルや先端工具等に。
用途
キーレスタイプ。
適合機種
インパクトドライバー・充電ドライバー
寸法(mm)
軸部差込口:6.35
範囲(mm)
先端工具の掴み:0.8-10
表面処理
本体:ブラックフィニッシュ/回転部分:パーカー処理