大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー大形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44883623
品番
M6×20×2.3
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
寸法d(mm)
6.6
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
20
寸法t(mm)
2.3
材質
鉄
種類
角ワッシャー
寸法D(mm)
20
表面処理
亜鉛黒