大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44884113
品番
M25×48×6.0
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M25
厚さ(mm)
6.0
外径(Φmm)
48
材質
S45C
色
黒
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
3価ブラック