大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44884174
品番
M45×78×6.0
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
呼び寸法
M45
外径(Φmm)
78
材質
S45C
厚さ(mm)
6.0
色
黒
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
3価ブラック