大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44884192
品番
M51×88×6.0
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
呼び寸法
M51
外径(Φmm)
88
材質
S45C
厚さ(mm)
6.0
色
黒
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
3価ブラック