大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44884217
品番
M23×44×6.0
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M23
外径(Φmm)
44
材質
S45C
厚さ(mm)
6.0
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。