M6×14×2.3 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 44884287

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/グリーンクロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500個) 注文コード 44884287 品番 M6×14×2.3
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び寸法M6 厚さ(mm)2.3 外径(Φmm)14 材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理グリーンクロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする