※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M48 注文コード44884402 品番M48×82×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び寸法・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M48 内径(Φmm)48 厚さ(mm)6.0 外径(Φmm)82 材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42176477
2023-05-26
用途:
車のメンテナンス

高トルクで締付が必要なボルトがあり、通常のワッシャーでは強度が足りず潰れてしまうため、この厚みのあるワッシャーを使いました
潰れてしまう事もなく良い商品です

対象商品:
42176477
2021-08-12
用途:
自動車のフレーム固定ネジ用として
新谷モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターでは厚みの有るワッシャーは扱っていなく入手出来ました。 大変しっかりしていて満足しています。

対象商品:
42176461
2020-07-16
用途:
機械の修理
製造業

コンプレッサーを中心とした機械の修理をしています。
いろいろな機種を取り扱っていると、何種類ものネジ等が必要になってきます。そんな時いろいろ取り揃えていると便利です。

対象商品:
42176461
2020-01-24
用途:
車のメンテナンス

リピート購入です。メッキ加工がしっかりしていて錆知らずです。

対象商品:
42176452
2018-04-26
用途:
自動車整備
卸売・小売業

この種類のワッシャーは厚みがあり、ナットをある程度強く締めこんでも大丈夫なうえ、圧力敗けしないので安心です。主に液体漏れしそうなカ所への使用には最適だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42176461
2018-01-16
用途:
マフラーのエキゾーストに使用
卸売・小売業

本来はマフラーのエキゾースト接合部に使うものかどうかわからないが、
厚みが普通のワッシャーよりかなり分厚いので、トルクをかけてもびくとも変形せず、かなりの確率で排気漏れが止まります。排気漏れなどでお困りの方は必見ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
42176461
2018-02-19
用途:
プーラーのセットボルト用
建設業・工事業

ハイテンションワッシャが少量でも購入できるので助かります。

対象商品:
42176461
2017-08-24
用途:
マフラーフランジの合わせ締付部に使用。
卸売・小売業

一般の厚みのワッシャーで高トルクをかけると、ナットからはみ出たワッシャー周囲の押さえは甘くなるが、ハイテンワッシャーは、厚みがあるので、ボルトナットの高トルクの締付に全くへたばらず、確実にフランジ部の合わせを直径でガスケットと共に押さえてくれるので、排気漏れが極力起こりにくくなり、大変信頼できるワッシャーで助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
996:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする