※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M51×88×6.0 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ドブ) 大阪魂 44884506 M51×88×6.0 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ドブ) 大阪魂 44884506

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ドブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44884506 品番 M51×88×6.0
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
呼び寸法M51 厚さ(mm)6.0 外径(Φmm)88 材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理ドブ
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
869:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする