※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ユニクロ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M45 注文コード44884567 品番45×78×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び寸法・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M45 内径(Φmm)45 厚さ(mm)6 外径(Φmm)78 材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理ユニクロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42176705
2021-12-01
用途:
50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当時の部品材質と同じ物をモノタロウで見つけ購入しました。

対象商品:
42176696
2020-01-20
用途:
スクーターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みのあるしっかりとしたワッシャーが欲しかったので購入。サイコーでした。

対象商品:
42176714
2018-05-15
用途:
バイクの組み立て時
Off Time 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

厚みが有るのでスペーサーとして使用。お手ごろで助かります。

対象商品:
42176784
2016-02-25
用途:
マイカー整備

市販では購入できないものですので、とても助かりました。コスパについては単品購入可能な為ありがたい。

対象商品:
42176705
2015-10-05
用途:
バイクエンジン整備

しっかりしたものですぐには無いサイズくわえて当日発送はありがたいです。

対象商品:
42176696
2014-11-03
用途:
機械整備

普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4279:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする