用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。
傷つけたくない吊り荷に。
玉掛け、重量物運搬、鋼材・鋼管・鋼板等の運搬種別エンドレス形材質ポリエステル質量(kg)1.4ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)3.2(最大)全長(m)3.75エコマーク認定認定最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。