M2.2×6×0.6 丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44885477

丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10000個) 呼び寸法M2.2 注文コード44885477 品番M2.2×6×0.6
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は呼び寸法・内容量など403種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2.2 内径(Φmm)2.2 厚さ(mm)0.6 外径(Φmm)6 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 表面処理ブラック 内径公差(mm)+0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44885635
2022-09-12
用途:
樹脂部品の固定用
製造業

錆びているものが多いとのレビューだったので覚悟の上で購入しました。
納期が数日伸びましたが、物自体には錆等の問題はなく以前より良くなっているようです。
但し錆を防止するためか油が大量に付着しています。
あと数量3000個はあまりに多いので500個とか1000個で販売して欲しいです。

対象商品:
44885793
2021-10-06
用途:
バイクパーツの接続用に使いますが、、色ムラとさびがあります。
株式会社 アイオー 様

ブラックのワッシャーですが、、色ムラがあり、きれいではありません。また、いろが剥げて、錆のついているものも1/5ほどあり、わざわざ、塗装して使っています。
もっときれいな 塗装の商品があったら、教えてほしいです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
44885793
2021-12-11
用途:
車両バイクパーツの取り付けに使用
株式会社 アイオー 様

色が剥げていたり、腐食していたり、またさびもあったりと、そのままではとても使いものにならないため、モノタロウ様に、問い合わせ、および返品交換、代替品の紹介を頼みましたが、、該当商品は、これで、正常な良品といわれ、これ以上の交渉ができず、やむなく、色を1枚1枚 自分で塗って使っています。これで良品というようでは 日本は終わりです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする