19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44886076 品番JTAE682
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。
ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。
4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。
ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。

用途大型車(4〜10t)の足回り整備 セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書 寸法(mm)440×366×113 質量(kg)4 最大トルク(N・m)1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2100 モーターブラシレスモーター 機能LEDライト バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×79×284 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約135 モードパワー切替:3段階 差込角(sq.)19 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113 適合バッテリーJBE18050K 実用トルク(N・m)950
注意
※仮締めモードを使用して締め付けたボルト・ナットは、必ずトルクレンチを使用して規定のトルク値まで締め付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする