ダブルアクションポリッシャー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44886128 品番 LHR21-ES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

現行MarkVの初代モデル。基本性能は変わらずシンプルな作りとなっており、エントリーモデルとしておすすめです。

回転数(min-1[r.p.m])2000〜4200 オービット径(Φmm)21 パッド径(Φmm)マジック:150 用途コーティングやカーディテーリングなどに塗装面の研磨に 全長(mm)420 質量(kg)2.6 電源(V)100 消費電力(W)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44886137
2024-09-17
用途:
ガラスコーティングの前処理としての研磨
トータルリペアつぼかわ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シリーズの廉価モデルとなりますが、ガラスコーティングの前処理研磨としは問題無く使用出来ました。
標準では130mmパットですが150mmに交換しての使用がオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする