LH19E シングルポリッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44886146 品番LH19E-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

人間工学に基づいたアングルデザインでバランスに優れ軽量かつパワフルな研磨を実現します。
BIGFOOTの特徴であるヘッドグリップを有し、コンディションの悪い経年車の初期研磨など、キズをしっかり除去したい場合により効率的な研磨を実現します。
従来のBIGFOOTシリーズへの連携性にも優れます。

用途コンディションの悪い経年車の初期研磨に 付属品防振ループハンドル 質量(kg)2.2 電源(V)100 消費電力(W)1200 回転数(min-1[r.p.m])450〜1700 パッド径(Φmm)マジック:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする