セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESパッドツール、RUPESマイクロファイバークロス×3枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ、収納バッグ
質量(kg)2.8
電源(V)100
消費電力(W)900
回転数(min-1[r.p.m])265〜535
オービット径(Φmm)5
パッド径(Φmm)マジック:125/150