用途難しい形状や細かいスポット修理作業に
セット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー
全長(mm)本体:240(電池パック装着時)
回転数(min-1[r.p.m])3000〜5500
本体質量(kg)1.1
連続使用時間(分)35〜45(フル充電)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
オービット径(Φmm)12
充電時間(分)約35
パッド径(Φmm)75(マジック)