電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。 電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池 1.5V単1〜単5形アルカリ電池 1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池 3Vコイン形リチウム電池 3V、6Vカメラ用リチウム電池 9V形乾電池
残念ながら、電池の性能や劣化まで点検できないようです。反応しなくなった、電池を測定すると良好とでました。新品に交換すると問題なく動作しました。おそらく電圧だけを見ているのでないでしょうか?残念ながら商品名からして期待できるものではなかったです。