※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44886304 品番CDM2B32-425JZ-H7B
参考基準価格(税別)¥25,690 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ロッド先端形状めねじを標準化
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

仕様シリンダストローク2なし、 ストローク(mm)425 取付支持形式基本形 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.05〜1 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc オートスイッチ種類オートスイッチ付 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ナイロンターポリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする