画像準備中

ユニット交換形DL一般形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44886365 品番LEKD153025L-LD9
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 調光可能形(約1〜100%) その他調光信号用端子台付、調光方式:PWM、断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは156mmです。 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11.2(100V)/11.1(200V)/11.3(242V) 定格電圧(V)100〜242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 部品番号LEDD-18005M-LD9、LEEU-1503L-03 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)131.2(100V)、132.4(200V)、130(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)115(100V)、58(200V)、50(242V) 光束(Lm)1470 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色電球色 適合器具DF-70170-PD、DF-70171-PD、DF-70404 表面仕上げ反射板:ピュアホワイト、枠:ピュアホワイト 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約1%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする