a29227 ワイヤーパイプクリーナー ファミリー・ライフ 44886374 a29227 ワイヤーパイプクリーナー ファミリー・ライフ 44886374 a29227 ワイヤーパイプクリーナー ファミリー・ライフ 44886374 a29227 ワイヤーパイプクリーナー ファミリー・ライフ 44886374

ワイヤーパイプクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44886374 品番a29227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決!
独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。
洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。
トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます!
洗面台・キッチン・お風呂
汚れを絡めとる
本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能
排水管の掃除はコレ1台で解決!
3カ月間保証書付き

ブルー 質量(g)724 幅(cm)15 ワイヤー長さ(m)4.5 高さ(cm)36 奥行き(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする