BIGMAN(ビッグマン)
鏡獅子 両口玄能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
44886548
品番
KG-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
用途
平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
長さ(mm)
333
形状
両口型
質量(g)
458
頭径(Φmm)
375
材質(柄部)
樫
寸法(cm)
33.3×8.7×2.6