BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の ラチェットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 片口ラチェットレンチ
両口ラチェットロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44886636
品番
ATS-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。
用途
ボルトの締め付け、番線の締め付けに。
仕様
12角サーフェイス
材質
本体:S45C、ソケット:Cr-v
寸法(mm)
305×50×38
色
シルバー
質量(g)
416
タイプ
ロング
対辺寸法(mm)
17×21
穴径(mm)
落下防止穴:5(2穴)
ギア数
30
注意
※ボルト・ナットを奥まで入れて、しっかりとくわえて作業をおこなってください。
※パイプなどの接続、足や体重をかけてのご使用は、本体の破損やケガの原因となり危険です。