デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44886740 品番100-CERDK1BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タップ、ルーター収納ボックス付きデスクです。
A4サイズの書類や雑誌を置くこともできます。
収納ボックスはデスクのサイドフレームに取り付け可能です。
左右どちらでも取り付けが可能で、フレームの内側にも外側にも取り付けられます。
また、収納ボックスを取り外して使うこともできます。
収納ボックスをデスクの外側に取り付けると、別売りのサブデスクをデスクの下に設置できます。
サブデスク(品番:100-CERDK2BR)

木目 仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)900 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする