サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの デスク周辺用品
サンワダイレクトの ファイルワゴン
平台車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
総耐荷重(kg)
80
注文コード
44886837
品番
100-CT004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
総耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷物を載せて移動させることができる台車です
総耐荷重(kg)
80
材質
棚板/PP キャスター/スチール・TPR
有効内寸(mm)
(収納部)W620×D420
梱包数
1
形態
(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)
ブラック
均等耐荷重(kg)
(天板部)80