寸法W(mm)(天板)1200
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)14.7
色ブラック
寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
材質(天板)木(メラミン化粧板)
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)(天板部)50
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1